Beli peralatan ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC A/C Spring Lock Toolatribut:
- Genuine Part No.: T40149
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- OMRON Simplified connector for industrial equipment XN 2 Plug connector for cable connectionatribut:
- Body Material: PBT resin (UL94V-0) / black
- Contact Material: Contact part: Copper alloy/nickel base gold plating (0.2μm) Connection part: Copper alloy/nickel base gold flash plating
- Contact Resistance (miliΩ): Connector: 30 or less (DC 20mV or less, 100mA or less)
- Cover Material: PBT resin (UL94V-0) / black
- Insertion / Removal Durability (Times): 50
- Insulation Resistance (MΩ): 1000 or more (at 500 VDC)
- Material (Foot Plate): PC resin (UL94V-0) / transparent
- Material (Lever): Modified PPO resin (UL94V-0) / Natural (white)
- Material (Spring): Stainless steel
- Number of Poles: 4
- Operating Ambient Temperature (°C): -30 to +75
- Rated Current (A): 3 / pole (when using AWG20 wire), 2 / pole (when using AWG22 wire), 1 / pole (when using AWG24 wire), 0.5 / pole (when using AWG26 or 28 wire)
- Rated Voltage (V): DC32
- Standard: RoHS directive
- Suitable Wire: 0.08mm2 (AWG28) to 0.5mm2 (AWG20) However, the outer diameter of the wire coating must be Φ1.5 or less.
- Type: Plug connector for cable connection
- Withstand Voltage (V) : AC1000, 60 seconds (leakage current 1mA or less)
- JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)atribut:
- Size: 1/8\" to 1 1/8\"
- JTC A/C Compressor Belt Inserteratribut:
- Compatible Vehicle Model: N 62,W 17
- Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Deskripsi:The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.atribut:
- Phase: 1
- BluePoint A/C AdaptorDeskripsi:- Simplifies connecting to core valve service fittings- Includes both a straight coupler and a 90° coupler that accept either of two adaptors (one for low side, one for high side)- Manual shut-off valves Categorie: Workshop Tools Airconditioning Ser
- TRUSCO Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)atribut:
- Purpose of Use: For flaring and cutting of soft copper tube and soft viscous aluminum pipe.
- Content: Flaring Tool, Tube Cutter (GFC-111), Plastic Case
- Chint Capacitoratribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerantatribut:
- Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
- Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
- External Dimensions (mm): 120×230
- Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
- Hose Length (mm): Approximately 920
- Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
- Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
- Coolant: R410A, R32
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Material (Hose): NBR
- Mounting Screw: 1/8NPT
- Normal Pressure (MPa): 5.5
- Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
- Legrand Alpican Three Phase Capacitoratribut:
- Frequency: 50Hz
- Chiyoda Seiki Flashback Arresteratribut:
- Connection Diameter: 8A
- Flow Rate (m³/hour): 2 (at inlet pressure of 0.05 MPa)
- Inlet Connection Type: M16xP1.5 (left) female
- Maximum Flow Rate (L/hour): 2000
- Operating Pressure (MPa): 0.13
- Suitable Gas: AC, LPG
- JTC Tube Cutter & Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)atribut:
- Range of Use: 1/8~1-1/8
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Taper: 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
- Type: inch
Daftar Harga peralatan ac Terbaru October 2026
| JTC A/C Spring Lock Tool | Rp4.299.900 |
| OMRON Simplified connector for industrial equipment XN 2 Plug connector for cable connection | Rp72.900 |
| JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa) | Rp1.799.900 |
| JTC A/C Compressor Belt Inserter | Rp859.900 |
| Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp999.900 |
| Rothenberger Rocolt Handy Piezo Set | Rp11.999.900 |
| KINKI Air Control Equipment | Rp3.099.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator) | Rp9.899.900 |
| BluePoint A/C Adaptor | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101535883-1.jpg)

/P102093566-3.jpg)



/P102045343-1.jpg)
/maP101501802-4.jpg)



%20(Pengukur%20Tekanan%20AC)/19P102248045-5.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Chiyoda%20Seiki%20Flashback%20Arrester/P102019764-1.jpg)

/P101540139-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)